BTICINO - BTI150660 TORRETTE - TORRETTA BIFACC 8+8P GRIGIO - 150660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 16
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 8
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite - 8
Ausführung - vertikal
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8012199641881
Artikelnummer
BTI150660
Herstellernummer
150660
Hersteller
BTI
Anzahl der einbaubaren Geräte:
16
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
8
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
8
Ausführung:
vertikal
Farbe:
grau
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja
Werkstoff:
sonstige
Länge:
158 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
205 mm




