BTICINO - BTI150569S TORRETTE - SCATOLA PER CEMENTO TORR 24/3 - 150569S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 279 mm
Breite - 438 mm
Höhe - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199779829
Artikelnummer
BTI150569S
Herstellernummer
150569S
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Länge:
279 mm
Breite:
438 mm
Höhe:
97 mm
scatola da incasso in lamiera zincata per torrette a scomparsa 24/30 moduli in pavimenti in cemento - con prefratture


