BTICINO - BTI150563S TORRETTE - SCATOLA PER TORRETTE 16/20 PO - 150563S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 279 mm
Breite - 322 mm
Höhe - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199208480
Artikelnummer
BTI150563S
Herstellernummer
150563S
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Länge:
279 mm
Breite:
322 mm
Höhe:
97 mm
scatola da incasso in lamiera zincata per installazione di torrette a scomparsa 16/20 moduli in pavimenti in cemento


