Startseite

BTICINO - BTI150507 TORRETTE - FRONTALE 4 MODULI MATIX - 150507

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199712727

Artikelnummer

BTI150507

Herstellernummer

150507

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

124 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

frontale di finitura per installazioni di apparecchi Matix in torretta monofacciale art. 150501 - colore bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie