Startseite

BTICINO - BTI150480NW INCARA - POP-UP VUOTA 8M WHITE - 150480NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

73 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543735749

Artikelnummer

BTI150480NW

Herstellernummer

150480NW

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einbau

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Hochklappbar:

ja

Ausziehbar:

nein

Einbautiefe:

74.5 mm

Anzahl der Anschlüsse CAT 6:

0

Werkstoff:

Aluminium

Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:

nein

Länge:

235.5 mm

Anzahl der Anschlüsse Audio:

0

Breite:

123.5 mm

Höhe:

5.2 mm

Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Schutzart (IP):

IP20

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:

0

Anzahl der leeren Modulplätze:

8

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Nennspannung:

0 V

Antibakterielle Behandlung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...35 °C

Glanzgrad:

matt

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:

0

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Pop-up per uffici e sale riunioni. 8 moduli - Finitura coperchio Bianco. Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Pellicola protettiva. Da equipaggiare con le funzioni MatixGO.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie