BTICINO - BTI150442NW INCARA - POP-UP P30 + P17/11 + USB A+C W - 150442NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543735770
Artikelnummer
BTI150442NW
Herstellernummer
150442NW
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einbau
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Hochklappbar:
ja
Ausziehbar:
nein
Einbautiefe:
74.5 mm
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Werkstoff:
Aluminium
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
ja
Länge:
145.6 mm
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Breite:
123.5 mm
Höhe:
5.2 mm
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Nennspannung:
250 V
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-10...70 °C
Glanzgrad:
glänzend
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


