BTICINO - BTI150431NW INCARA - TOP ACCESS 385MM WHITE - 150431NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Hochklappbar - ja
Ausziehbar - nein
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8005543735718
Artikelnummer
BTI150431NW
Herstellernummer
150431NW
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
ja
Ausziehbar:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
sonstige
Länge:
385 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
2.2 mm
Einbautiefe:
122.2 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Überspannungsschutz:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-10...70 °C