Startseite

BTICINO - BTI129304NAL INTERLINK - COLONNA SOTTILE KIT H=3,7M - 129304NAL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Ausführung - einseitig

  • Vorverdrahtet - nein

  • Verstellbar - ja

  • Höhenausgleich - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543630167

Artikelnummer

BTI129304NAL

Herstellernummer

129304NAL

Hersteller

BTI

Säulenform:

oval

Ausführung:

einseitig

Vorverdrahtet:

nein

Verstellbar:

ja

Höhenausgleich:

0 mm

Säulenhöhe:

680...680 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Oberteilbreite:

80 mm

Befestigungsart:

schrauben

Ortsveränderlich:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Kabeleinführung:

oben/unten

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Farbe der Säule:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Farbe Oberteil:

sonstige

Anzahl der Trennwände:

0

Nutzbarer Querschnitt:

1000 mm²

Colonna sottile completa - coperchio piano - altezza 3850 mm - finitura colore alluminio naturale con Kit estetico per frutti LIVINGLIGHT a corredo