BTICINO - BTI129212NAL INTERLINK - MINICOLON MONO ALU 680MM PIA - 129212NAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 680...680 mm
Oberteilbreite - 80 mm
Farbe der Säule - sonstige
Ausführung - einseitig
Packung
1 ST
EAN
8005543630099
Artikelnummer
BTI129212NAL
Herstellernummer
129212NAL
Hersteller
BTI
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
680...680 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
0
Verstellbar:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
0 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
sonstige
Tiefe des Oberteils:
0 mm
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Nutzbarer Querschnitt:
6900 mm²
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie