BTICINO - BTI129211NBA INTERLINK - MINICOLON MONO BIA 680MM CUR - 129211NBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Ausführung - einseitig
Vorverdrahtet - nein
Verstellbar - nein
Höhenausgleich - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543630082
Artikelnummer
BTI129211NBA
Herstellernummer
129211NBA
Hersteller
BTI
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulenhöhe:
680...680 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Farbe der Säule:
weiß
RAL-Nummer der Säule:
9003
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberfläche Oberteil:
sonstige
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer Oberteil:
9003
Anzahl der Trennwände:
0
Nutzbarer Querschnitt:
6900 mm²


