BTICINO - BTI129201NNR INTERLINK - COLONNA MONO NER 2,7/3,7M CU - 129201NNR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 2770...4050 mm
Oberteilbreite - 80 mm
Farbe der Säule - schwarz
Ausführung - einseitig
Packung
1 ST
EAN
8005543630150
Artikelnummer
BTI129201NNR
Herstellernummer
129201NNR
Hersteller
BTI
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
2770...4050 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Farbe der Säule:
schwarz
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
0
Verstellbar:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
1280 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
schwarz
Tiefe des Oberteils:
0 mm
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
nein
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9005
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
sonstige
RAL-Nummer Oberteil:
9005
Nutzbarer Querschnitt:
6900 mm²
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


