Startseite

BTICINO - BTI129201NBA INTERLINK - COLONNA MONO BIA 2,7/3,7M CU - 129201NBA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - rechteckig

  • Säulenhöhe - 2770...4050 mm

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Farbe der Säule - weiß

  • Ausführung - einseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543630129

Artikelnummer

BTI129201NBA

Herstellernummer

129201NBA

Hersteller

BTI

Säulenform:

rechteckig

Säulenhöhe:

2770...4050 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

einseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

1280 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

weiß

Tiefe des Oberteils:

0 mm

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9003

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

RAL-Nummer Oberteil:

9003

Nutzbarer Querschnitt:

6900 mm²

Interlink - colonna monofacciale curva in alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie