BTICINO - BTI129201NAL INTERLINK - COLONNA MONO ALU 2,7/3,7M CU - 129201NAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Ausführung - einseitig
Vorverdrahtet - nein
Verstellbar - ja
Höhenausgleich - 1280 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543630143
Artikelnummer
BTI129201NAL
Herstellernummer
129201NAL
Hersteller
BTI
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
1280 mm
Säulenhöhe:
2770...4050 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Kabeleinführung:
oben/unten
Durchgehendes Profil:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Farbe der Säule:
sonstige
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Farbe Oberteil:
sonstige
Anzahl der Trennwände:
0
Nutzbarer Querschnitt:
6900 mm²


