BTICINO - BTI129051NNR INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL NER 68 - 129051NNR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - quadratisch
Säulenhöhe - 680...680 mm
Oberteilbreite - 80 mm
Farbe der Säule - schwarz
Ausführung - doppelseitig
Packung
1 ST
EAN
8005543630211
Artikelnummer
BTI129051NNR
Herstellernummer
129051NNR
Hersteller
BTI
Säulenform:
quadratisch
Säulenhöhe:
680...680 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Farbe der Säule:
schwarz
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
1
Verstellbar:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
0 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
schwarz
Tiefe des Oberteils:
0 mm
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9005
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
sonstige
RAL-Nummer Oberteil:
9005
Nutzbarer Querschnitt:
12340 mm²
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie