BTICINO - BTI129051NBA INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL BIA 68 - 129051NBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - quadratisch
Ausführung - doppelseitig
Vorverdrahtet - nein
Verstellbar - nein
Höhenausgleich - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543630198
Artikelnummer
BTI129051NBA
Herstellernummer
129051NBA
Hersteller
BTI
Säulenform:
quadratisch
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulenhöhe:
680...680 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Farbe der Säule:
weiß
RAL-Nummer der Säule:
9003
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberfläche Oberteil:
sonstige
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer Oberteil:
9003
Anzahl der Trennwände:
1
Nutzbarer Querschnitt:
12340 mm²


