Startseite

BTICINO - BTI129051NAL INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL ALU 68 - 129051NAL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Säulenhöhe - 680...680 mm

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

  • Ausführung - doppelseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543630204

Artikelnummer

BTI129051NAL

Herstellernummer

129051NAL

Hersteller

BTI

Säulenform:

quadratisch

Säulenhöhe:

680...680 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Ausführung:

doppelseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

unten

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

1

Verstellbar:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

0 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Tiefe des Oberteils:

0 mm

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Nutzbarer Querschnitt:

12340 mm²

Interlink - minicolonna bifacciale alluminio altezza 680 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie