BTICINO - BTI129001NNR INTERLINK - COLONNA BIFACCIALE NER 2,7/3 - 129001NNR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - quadratisch
Ausführung - doppelseitig
Vorverdrahtet - nein
Verstellbar - ja
Höhenausgleich - 1280 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543630242
Artikelnummer
BTI129001NNR
Herstellernummer
129001NNR
Hersteller
BTI
Säulenform:
quadratisch
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
1280 mm
Säulenhöhe:
2770...4050 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Kabeleinführung:
oben/unten
Durchgehendes Profil:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Farbe der Säule:
schwarz
RAL-Nummer der Säule:
9005
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberfläche Oberteil:
sonstige
Farbe Oberteil:
schwarz
RAL-Nummer Oberteil:
9005
Anzahl der Trennwände:
1
Nutzbarer Querschnitt:
12340 mm²


