Startseite

BTICINO - BTI129001NAL INTERLINK - COLONNA BIFACCIALE ALU 2,7/3 - 129001NAL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Säulenhöhe - 2770...4050 mm

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

  • Ausführung - doppelseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543630235

Artikelnummer

BTI129001NAL

Herstellernummer

129001NAL

Hersteller

BTI

Säulenform:

quadratisch

Säulenhöhe:

2770...4050 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Ausführung:

doppelseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

1

Verstellbar:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

1280 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Tiefe des Oberteils:

0 mm

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Nutzbarer Querschnitt:

12340 mm²

Interlink - colonna bifacciale alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore alluminio naturale

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie