BTICINO - BTI120067W INTERLINK - PLACCA MATIXGO 4P COL. CURVE - 120067W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - sonstige
Ausführung - sonstige
Vorverdrahtet - nein
Verstellbar - nein
Höhenausgleich - 0 mm
Packung
5 ST
EAN
8005543742150
Artikelnummer
BTI120067W
Herstellernummer
120067W
Hersteller
BTI
Säulenform:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulenhöhe:
0...0 mm
Säulentiefe:
0 mm
Säulenbreite:
0 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
0
Oberteilbreite:
0 mm
Tiefe des Oberteils:
0 mm
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Kunststoff
Werkstoffgüte Installationssäule:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
unbehandelt
Farbe der Säule:
weiß
RAL-Nummer der Säule:
9003
Werkstoff des Oberteils:
Kunststoff
Werkstoffgüte Oberteil:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
Farbe Oberteil:
sonstige
Anzahl der Trennwände:
4


