Startseite

BTICINO - BTI120067G INTERLINK - PLACCA MATIXGO 4P COL. CURVE - 120067G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Säulenhöhe - 0...0 mm

  • Oberteilbreite - 0 mm

  • Säulenbreite - 0 mm

  • Farbe der Säule - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543742136

Artikelnummer

BTI120067G

Herstellernummer

120067G

Hersteller

BTI

Säulenform:

sonstige

Säulenhöhe:

0...0 mm

Oberteilbreite:

0 mm

Säulenbreite:

0 mm

Farbe der Säule:

grau

Ausführung:

sonstige

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

unten

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

4

Verstellbar:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Kunststoff

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

0

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

0 mm

Säulentiefe:

0 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Tiefe des Oberteils:

0 mm

Oberflächenschutz Säule:

nass lackiert

Werkstoff des Oberteils:

Kunststoff

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoffgüte Installationssäule:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer der Säule:

7035

Werkstoffgüte Oberteil:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche Oberteil:

unbehandelt

Placca 4 moduli MatixGO per colonne e minicolonne con coperchio curvo. Grigio
BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie