Startseite

BTICINO - BTI032886 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Cca 305m - 032886

KopierenKopieren
BTICINO - BTI032886 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Cca 305m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - blau

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 305 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971751736

Artikelnummer

BTI032886

Herstellernummer

032886

Hersteller

BTI

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

305 m - LSZH - Cavo non schermato U/UTP in categoria 6 con conduttori a 23AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore blu - EUROCLASSE CPR Cca.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie