BTICINO - BTI032871 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Bobina 100 - 032871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - blau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1000 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972785280
Artikelnummer
BTI032871
Herstellernummer
032871
Hersteller
BTI
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
65 %
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie