Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-21 GHIERA NYLON FIL.PG 21 GRIGIA - PAGGG-21

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-21 GHIERA NYLON FIL.PG 21 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072212264

Artikelnummer

BRSPAGGG-21

Herstellernummer

PAGGG-21

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

ja

Farbe:

grau

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSPAGGG-21 - GHIERA NYLON FIL.PG 21 GRIGIA