Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-13 GHIERA NYL FIL.PG 13,5 GRIGIA - PAGGG-13

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-13 GHIERA NYL FIL.PG 13,5 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021895820

Artikelnummer

BRSPAGGG-13

Herstellernummer

PAGGG-13

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSPAGGG-13 - GHIERA NYL FIL.PG 13 5 GRIGIA