BREVETTI STENDALTO - BRSMI-3229 RIDUZIONE MET. M M32- F PG29 - MI-3229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073427773
Artikelnummer
BRSMI-3229
Herstellernummer
MI-3229
Hersteller
BRS
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-3229 - RIDUZIONE MET. M M32- F PG29


