Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMI-2016 RIDUZIONE MET. M M20- F PG16 - MI-2016

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMI-2016 RIDUZIONE MET. M M20- F PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073054788

Artikelnummer

BRSMI-2016

Herstellernummer

MI-2016

Hersteller

BRS

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-2016 - RIDUZIONE MET. M M20- F PG16