Startseite

BREMAS ERSCE - BRMSAPV100T2 SCARICATORE T2 PV 1040VDC - SAPV100T2

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMSAPV100T2 SCARICATORE T2 PV 1040VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 18 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Nennspannung DC - 1040 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028353560

Artikelnummer

BRMSAPV100T2

Herstellernummer

SAPV100T2

Hersteller

BRM

Netzform DC:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

18 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung DC:

1040 V

Max. Dauerspannung DC:

1040 V

Schutzpegel:

3.5 kV

Schutzpegel L-N:

3.5 kV

Schutzpegel N-PE:

3.5 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione, Tipo 2 / Classe II, 1040 Vdc 40kA, applicazione PV