BREMAS ERSCE - BRMSAPV060T2 SCARICATORE T2 PV 600VDC - SAPV060T2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 18 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
8020028352105
Artikelnummer
BRMSAPV060T2
Herstellernummer
SAPV060T2
Hersteller
BRM
Netzform DC:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
18 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
600 V
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Schutzpegel:
2.7 kV
Schutzpegel L-N:
2.7 kV
Schutzpegel N-PE:
2.7 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20