BREMAS ERSCE - BRMPALBL500 ALBERO PROLUNGA L=500MM Q5 - PALBL500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie CR
EAN
8020028243366
Artikelnummer
BRMPALBL500
Herstellernummer
PALBL500
Hersteller
BRM
Länge:
500 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Prolunga d'albero opzionale, sezione quadra 5mm


