Startseite

BREMAS ERSCE - BRMDS0323RQY4L SEZ 3P 32A RQ 28MM GL/R 48X48MM MLUC - DS0323RQY4L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Verriegelbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8020028276180

Artikelnummer

BRMDS0323RQY4L

Herstellernummer

DS0323RQY4L

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Verriegelbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

11 kW

Sezionatore per montaggio retroquadro, fissaggio con 2 viti. Mostrina gialla lucchettabile 48x48mm, manopola rossa, IP66

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie