BREMAS ERSCE - BRMDS0203GDL6 SEZ 3P 20A RQ D22MM GL/R 67X67MM 3LUC - DS0203GDL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 9 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 10 kA
Packung
30 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Serie DS
EAN
8020028270515
Artikelnummer
BRMDS0203GDL6
Herstellernummer
DS0203GDL6
Hersteller
BRM
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
9 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Polzahl:
3
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66




