Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0120016RT4 V2 COMMUT VOLTMET 3TENSIONI CONCATENATE - CR0120016RT4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227113

Artikelnummer

BRMCR0120016RT4

Herstellernummer

CR0120016RT4

Hersteller

BRM

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

nein

Gerätebauart:

Fronteinbau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

ja

Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie