Startseite

BRAUN - BRA401094 Reinigungsstation Series 8 & 9 schwarz - 401094

KopierenKopieren
BRAUN - BRA401094 Reinigungsstation Series 8 & 9 schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Rasierer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201401094

Artikelnummer

BRA401094

Herstellernummer

401094

Hersteller

BRA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Rasierer:

ja

Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Zubehör, Anzahl der Teile:1, Geeignet für Rasierer