Startseite

BRAUN - BRA264415 Trimmeraufsatz EasyClick fA1/4r Series 5 - 264415

KopierenKopieren
BRAUN - BRA264415 Trimmeraufsatz EasyClick fA1/4r Series 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Haarpflegegerät - nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - nein

  • Geeignet für Rasierer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201264415

Artikelnummer

BRA264415

Herstellernummer

264415

Hersteller

BRA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Haarpflegegerät:

nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

nein

Geeignet für Rasierer:

ja

Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Geeignet für Rasierer