BRAUN - BRA234746 Epilierer Silk-epil 9 4in1 Akku W&D 4Ext - 234746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromversorgung - Akku
Spannung - 100...240 V
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4210201234746
Artikelnummer
BRA234746
Herstellernummer
234746
Hersteller
BRA
Stromversorgung:
Akku
Spannung:
100...240 V
Grundfarbe:
weiß
Epilierer, Silk-epil 9, weltweit erster Epilierer für Frauen mit vollständig flexiblem Kopf – passt sich Ihren Konturen an, Micro-Grip-Technologie (40 Pinzetten), 40% breiterer Kopf, selbst die kürzesten Härchen (0.5 mm) werden entfernt, SensoSmart-Technologie unterstützt die Andruckkontrolle, inklusive zusätzlichem Rasier- und Trimmeraufsatz für besonders empfindliche Bereiche, wie die Bikinizone oder Achseln, 100% wasserdicht - für Epilation in der Badewanne oder unter der Dusche, im Lieferumfang: 1 x Aufsatz für optimalen Hautkontakt, 1 x Aufbewahrungstasche, 1 x Ladegerät, 1 x Reinigungsbürste Stromversorgung:Akku, Spannung:100...240 V, Grundfarbe:weiß