BRAUN - BRA192718 Haarentferner Silk-epil Bikini Styler 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromversorgung - Batterie
Schersystem - 1 Scherkopf
Reinigungssystem - nein
Schwingkopf - nein
Spannungsumschaltung - automatisch
Packung
1 ST
EAN
4210201192718
Artikelnummer
BRA192718
Herstellernummer
192718
Hersteller
BRA
Stromversorgung:
Batterie
Schersystem:
1 Scherkopf
Reinigungssystem:
nein
Schwingkopf:
nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Bikini Styler, Wet & Dry, Batteriebetrieben (AA/AAA Batterie inkl), Bikinizonen- und Präzisionsscherkopf, 5mm, 8mm, 10 Stylingschablonen, Farbe: Weiß