BRAUN - BRA0X23010024 Toaster 2Schlitz 900W Auftauf-/AufwArmu - 0X23010024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert - 900 W
Grundfarbe - weiß
Brötchenaufsatz - ja
Krümelschublade - ja
Packung
1 ST
EAN
8021098760166
Artikelnummer
BRA0X23010024
Herstellernummer
0X23010024
Hersteller
BRA
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert:
900 W
Grundfarbe:
weiß
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Breite:
161 mm
Höhe:
186 mm
Tiefe:
268 mm


