BRAUN - BRA0X22511010 Entsafter 500W 0.7L Behalter 1.25L Trest - 0X22511010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen - 1250 ml
Anschlusswert - 500 W
Tresterauswurf - ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1
Packung
1 ST
EAN
8021098773043
Artikelnummer
BRA0X22511010
Herstellernummer
0X22511010
Hersteller
BRA
Ausführung:
Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen:
1250 ml
Anschlusswert:
500 W
Tresterauswurf:
ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Kabelaufwicklung:
ja
Grundfarbe:
weiß


