Startseite

BRAUN - BRA0X22211046 Handmixer,750W,9Stufen,Mixb.600ml,Ed-Mix - 0X22211046

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X22211046 Handmixer,750W,9Stufen,Mixb.600ml,Ed-Mix

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 750 W

  • Behälter - Kunststoff

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098773302

Artikelnummer

BRA0X22211046

Herstellernummer

0X22211046

Hersteller

BRA

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

750 W

Behälter:

Kunststoff

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Set-Ausführung:

ja

Erweiterbar:

ja

Ausführung:Handmixer, Anschlusswert:750 W, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:0,6 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:weiß, Set-Ausführung, Erweiterbar