Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BRAUN - BRA0X22111190 Stabmixer 750W 11Stufen MetallfuAŸ Mixbe

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X22111190 Stabmixer 750W 11Stufen MetallfuAŸ Mixbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 750 W

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098770738

Artikelnummer

BRA0X22111190

Herstellernummer

0X22111190

Hersteller

BRA

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

750 W

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

Kunststoff

Erweiterbar:

nein

Stabmixer, 750 Watt, 11 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Funktion, Metallfuss, inkl. 600 ml Mixbecher, Farbe: Weiss-grau Ausführung:Stabmixer, Anschlusswert:750 W, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:0,6 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:weiß