BRAUN - BRA0X22111177 Stabmixer,450W,MetallfuA,Mixbecher,weis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stabmixer
Fassungsvermögen - 0.6 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - weiß
Behälter - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8021098770547
Artikelnummer
BRA0X22111177
Herstellernummer
0X22111177
Hersteller
BRA
Ausführung:
Stabmixer
Fassungsvermögen:
0.6 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
Kunststoff
Erweiterbar:
nein
Set-Ausführung:
ja
Stabmixer, 450 Watt, patentierte Mixfuß-Technologie, Edelstahl-Mixfuß mit Spritzschutz, Edelstahlmesser, spülmaschinenfest, 1 Geschwindigkeit, Einhandbedienung, 600 ml Kunststoff Messbecher, Farbe: Weiß


