BRAUN - BRA0X21010011 Wasserkocher,2200W,1L,kabellos,schwarz - 0X21010011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1 l
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Anschlusswert - 2200 W
Kabellos - ja
Packung
1 ST
EAN
8021098773074
Artikelnummer
BRA0X21010011
Herstellernummer
0X21010011
Hersteller
BRA
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2200 W
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Mit Wasserfilter:
nein
Mit Sieb:
ja
Mit Temperaturregler:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein


