Startseite

BRAUN - BRA0X13211049 Kaffeeautomat CafeHouse,10T.,Glask.,sw - 0X13211049

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X13211049 Kaffeeautomat CafeHouse,10T.,Glask.,sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Tassenzahl - 10

  • Fassungsvermögen - 1250 ml

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098320032

Artikelnummer

BRA0X13211049

Herstellernummer

0X13211049

Hersteller

BRA

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1100 W

Tassenzahl:

10

Fassungsvermögen:

1250 ml

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Integriertes Mahlwerk:

nein

Warmhalteplatte:

ja

Aromaschalter:

nein

Timer:

nein

Nachtropfsperre:

ja

Mit Wasserfilter:

ja

Teefilter:

nein

Wassertank abnehmbar:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Kaffeeautomat, Wasserfilter:ja, Teefilter:nein, Ausführung der Kanne:Glaskanne, Ausführung:Kaffeeautomat, Farbe:schwarz, Milchaufschäumung:nein, Wassertank abnehmbar:nein, Timer:nein, Warmhalteplatte:nein, Nachtropfsperre:ja, Integriertes Mahlwerk:nein, Aromaschalter:nein