Startseite

BRAUN - BRA072942 Kombipack:Scherblatt+Klingenblock Series

KopierenKopieren
BRAUN - BRA072942 Kombipack:Scherblatt+Klingenblock Series

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherfolie und Klingenblock

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - nein

  • Geeignet für Rasierer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201072942

Artikelnummer

BRA072942

Herstellernummer

072942

Hersteller

BRA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherfolie und Klingenblock

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

nein

Geeignet für Rasierer:

ja

Scherblatt Kombipack für diverse Braun Rasierer: Kombipack 10B für 190,180,170,1775,1715, Kombipack 30B für 340, 330, 320, 310, 300, 4875, 4845, 4840, 4815, 4775, 4745, 4740, 4715, 7790, 7785, 7765, 7680, 7650, 7630, 7570, 7540, 7520, 7516, 7515, 7510, 7505, 7504, 7493, 7475, 7015, Kombipack 31B ... 380, 360, 5877, 5874, 5775, 5770, 5715, 5665, 5614, 5612, 5600, 5314, 5312, 5010, Kombipack 31S ... 390CC, 370, 5895, 5875, Kombipack 32B ... 340, 320, 310, 300, Kombipack 32S ... 390CC, 380, 370, 360, 350, Kombipack 51S ... 590CC, 570CC, 560, 550, 510, 8995, 8990, 8985, 8975, 8970, 8595, 8590, 8588, 8585, 8583, Kombipack 70S ... 795cc-3, 735s-3, 720s-3, 790CC, 760CC, 730, 720, 9595, 9585, 9565, Kombipack 92S ... Series 9