BRAUN - BRA072706 Scherblatt fA1/4r Series 3 - 072706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherfolie
Anzahl der Teile - 1
Geeignet für Haarpflegegerät - nein
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - ja
Packung
1 ST
EAN
4210201072706
Artikelnummer
BRA072706
Herstellernummer
072706
Hersteller
BRA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Scherfolie
Anzahl der Teile:
1
Geeignet für Haarpflegegerät:
nein
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
ja


