Startseite

BRAUN - BRA061779 Rasierer Series 1 Akku LED schwarz-dunke - 061779

KopierenKopieren
BRAUN - BRA061779 Rasierer Series 1 Akku LED schwarz-dunke

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trockenrasierer

  • Stromversorgung - Akku

  • Schersystem - Scherfolie

  • Schwingkopf - nein

  • Spannungsumschaltung - automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201061779

Artikelnummer

BRA061779

Herstellernummer

061779

Hersteller

BRA

Ausführung:

Trockenrasierer

Stromversorgung:

Akku

Schersystem:

Scherfolie

Schwingkopf:

nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Grundfarbe:

schwarz

Reinigungssystem:

nein

Hautpflegesystem:

nein

Mit Display:

ja

Spannung:

100...240 V

Die ideale Rasierer Serie für anspruchsvolle Einsteiger. Ergonomisches Design und ein extra breiter Scherkopf für die besonders effiziente Rasur, Free Float System, Smart Foil, Präzisionstrimmer, voll abwaschbar, Langhaarschneider, 60 Min. Ladezeit, 30 Min Akkulaufzeit, LED Ladestandsanzeige, NiMh Akku, Farbe: Schwarz-Silber