BRAUN - BRA0128805001 BA1/4gelstation 2700W 8bar 2L EloxalPlus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002426523
Artikelnummer
BRA0128805001
Herstellernummer
0128805001
Hersteller
BRA
Dampfbügelstation, ergonomisch zertifiziert, 2700 W, 8 Bar, abnehmbarer 2 L Wassertank, FreeGlide 3D EloxalPlus Bügelsohle (gleitet über jedes Textil in alle Richtungen auch rückwärts), Ultimate FastClean System, Silent Technologie, konstante Dampfleistung: 0-180 g/min, Extra Dampfstoss: 600 g/min, Vertikaldampf, iMode Technologie - einfaches, schnelles und sicheres Bügeln von allen Stoffen, ProSteam Modus, iCare Modus - zum Bügeln von allen Stoffen geeignet, kein Voreinstellen und Wäschesortieren nötig,Turbo Modus für strapazierfähige Stoffe, Eco Modus für empfindliche Stoffe, Digitales Anti-Tropf System, Automatische Sicherheitsabschaltung, Transportverriegelung, 1.7 m Kabel, 1.8 m Schlauch Ausführung:Bügelstation, Bügeltisch:ohne, Anschlusswert:2700 W, Max. Druck:8 bar, Volumen des Wassertanks:2 l, Dampfleistung:180 g/min, Antikalksystem, Mit Sicherheitsabschaltung, Bügelsohle:Aluminiumsohle, Grundfarbe:sonstige, Transparent


