Startseite

BRAUN - BRA0127405001 BA1/4geleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D K - 0127405001

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0127405001 BA1/4geleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2350 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - grün

  • Dampfleistung - 45 g/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098270672

Artikelnummer

BRA0127405001

Herstellernummer

0127405001

Hersteller

BRA

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2350 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

grün

Dampfleistung:

45 g/min

Dampfstoß:

ja

Antikalksystem:

ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

nein

Bügeleisen, 2350 W, 270 ml Wassertank, FreeGlide 3D SuperCeramic Bügelsohle (gleitet über jedes Textil in alle Richtungen auch rückwärts), Präzisionsspitze, konstanter Dampf bis zu 45 g/min, Dampfstoss (horizontal und vertikal) bis zu 150 g/min, Anti-Tropf System, Selbstreinigungsfunktion, geeignet für Leitungswasser, Sprühfunktion, 2 m Kabel, 1.2 kg Ausführung:Dampfbügeleisen, Anschlusswert:2350 W, Bügelsohle:Keramiksohle, Grundfarbe:grün, Dampfleistung:45 g/min, Dampfstoß, Antikalksystem, Wassertank:fest