BRAUN - BRA0127405000 BA1/4geleisen 2300W 270ml FreeGlide 3D K - 0127405000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2300 W
Bügelsohle - Keramiksohle
Grundfarbe - rosa
Dampfleistung - 45 g/min
Packung
1 ST
EAN
8021098270665
Artikelnummer
BRA0127405000
Herstellernummer
0127405000
Hersteller
BRA
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2300 W
Bügelsohle:
Keramiksohle
Grundfarbe:
rosa
Dampfleistung:
45 g/min
Dampfstoß:
ja
Antikalksystem:
ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
nein


