BRADY ITALIA - MOD800126 800126 1-PEZZI - 800126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plombierbar - ja
Sperren gegen Ausschalten - ja
Sperren gegen Einschalten - ja
Packung
1 ST
EAN
0754473458478
Artikelnummer
MOD800126
Herstellernummer
800126
Hersteller
MOD
Plombierbar:
ja
Sperren gegen Ausschalten:
ja
Sperren gegen Einschalten:
ja
Può contenere un'ampia serie di spine fino a 89 mm di diametro e 127 mm di lunghezza, nonché connettori maschio per flessibili. I fori sono studiati per i raccordi maschio pneumatici “con collo rivolto verso il basso” generalmente fissati ai tubi dell'aria compressa. Idoneo a spine da 110 V, 220 V, 550 V NS.


